住まいスタイル
住まいスタイルの ラティス/デッキ/オーニング
住まいスタイルの ラティス/フェンス
土中用支柱固定金具調整付き 75mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
13298244
品番
S-UBN72-4P
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや
フェンスを自作できる金具シリーズ。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの
ベースとしても活用でき、DIY初心者でも簡単。
用途
ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置
材質
スチール
質量(kg)
約1.6(1個あたり)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×約140×約460(1個あたり)
仕上
粉体塗装
注意
※【調整付】金具を打ち込む際に、角度がずれてしまうことがあります。その場合はボルトをゆるめ、上部を回転させて微調整可。
※金具の埋め込み部分は約35cm。設置位置の土中に障害物がないかご確認の上、設置してください。
※地面が柔らかい場合、モルタルやコンクリートを併用するなど、補強をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません