ピクニックテーブル 防腐加工 国産ひのき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13298269 品番KSPM-149BRN
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

防腐・防蟻(ACQ)加工で長持ち!
国産ピクニックテーブル。
高品質な国産ひのき材をたっぷりと使用し、
国内工場生産で安心安全。
防腐・防蟻(ACQ)加工で耐久性も抜群。
天板・座面ともに厚み約30mm。
見た目に高級感があり、ぐらつきもなく抜群の
安定感。
ひのきの美しい木肌に触れ、ただ心底、
ホッとする癒しの時間と空間を。
海外においては20年経っても腐らない実績!
※日本は気候風土に違いがあるため、上記年月を
保証するものではございません。
耐久性・耐候性に優れた高品質な国産ひのき材と、
「ACQ加工」を採用。
アウトドアテーブル ガーデンテーブル 木製 ウッド

用途木製ガーデンテーブルベンチ:アウトドアテーブル ベンチ ピクニックテーブルベンチ 国産 日本製 made in japan 材質国産ひのき 質量(kg)約59 ブラウン 穴径(Φmm)パラソル穴:約40 仕上ステイン塗装 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1490×約1650〜1745×約700 座面高さ(mm)約400 組立時間2人で60分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約1490×約765 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約1490×約325
注意
※こちらは国産のひのき材に、防腐・防蟻(ACQ)加工を施しております。カラーは、「無塗装」と木材保護塗料を二度塗りした「ウォールナットブラウン」の2色ございます。
※「節あり」グレードの木材を使っているため、節や節穴、割れ、キズのような天然木の特徴を、ありのまま活かしています。多少のねじれ、若干の節、変形、割れ、変色などは自然素材の特徴としてお楽しみください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする