EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の 自動車用緊急用品
EMERSON(エマーソン)の 緊急脱出ツール
エマーソン 緊急脱出用ハンマーGS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13298418
品番
EM-367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水没や車両事故で車内に閉じ込められた時に!!
ドイツGS認証検査にて、安全性の規格に合格しています。
付属品
ホルダー、取付けネジ(金属用)、取付けネジ(プラスチック用) 、両面テープ
材質
本体:ABS樹脂、ハンマー:タングステン合金、カッター:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ABS樹脂
質量(g)
210 (本体:185 / ホルダー:25)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×225×31
商品説明動画
参考になった