EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の 自動車用緊急用品
EMERSON(エマーソン)の 非常信号灯
エマーソン 緊急LEDライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13298436
品番
EM-368
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
赤色点滅機能搭載で視認性アップ!!
COB LED採用
ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
材質
本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC
質量(g)
55(電池搭載時 約90)
種類
非常信号灯
電源
アルカリ乾電池: 単4×3 本
LED
白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm
防滴構造
IPX3
明るさ(Lm)
250
使用時間(時間)
白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×157×25