エマーソン バイクカバーエコノミータイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13298515 品番 EM-294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

風雨やホコリ、紫外線から守る
前後がわかりやすいツートン仕様
しっかりホールド!ワンタッチストラップ付き
前後に大型ロック取付け可!ダブルロックスリット
リアボックス車に対応(品番:EM-287 / EM-288 / EM-289のみ)

材質210デニールオックスフォード 全長(mm)1900 サイズS 高さ(mm)1200 全幅(mm)1100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13298549
2024-01-30
用途:
バイクの保管に使用
株式会社三幸社 様

色が違う部分が前後の判断しやすく丸めた後の使用が非常に良いです。

対象商品:
13298567
2023-08-03
用途:
バイクの駐車
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

バイクにかぶせやすくできていると思います。布も厚からず薄からずというところ

対象商品:
13298567
2023-07-20
用途:
バイクの保管
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

バイクにかけやすく、重くなく、ある程度の厚さは有るので、まあよろしいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする