きるとホットベスト コンプリートセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード13298637 品番LX-KCP-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。

混率(%)
表地・中綿・裏地:ポリエステル100
/パイピング部:綿100
/別地:ナイロン100
用途インナーベストに・アウターとしても 種別ベスト ブラック サイズM 本体質量(g)336 肩幅(cm)40 機能発熱・防寒 身幅(cm)52 身丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする