ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。
太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。
ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。
折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。