T.SIN(テイシン電機)
両端シールドクリップ付きケーブル 2000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
13298890
品番
TLA-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
用途
仮配線・導通検査用
セット内容
赤・黒平行線
全長(mm)
2000
タイプ
シールドクリップL両端付平行線
リード線
2スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
2
全長(mm/本)
2000
注意
※車載用のブースターケーブルとしてのご使用はできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表