吉田製材
吉田製材の 内装建材
吉田製材の 床材
吉田製材の 施設用
吉野桧 無垢フローリング 110mm幅 15mm厚 自然塗装品 無節(無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
13298926
品番
2HFMM-T
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
吉野桧の節のない無垢フローリング。節の無い上品な仕上がりです。自然塗料を塗布しています。
用途
内装用の床材
長さ(mm)
1820
形状
サネ:エンドマッチ
幅(mm)
110
厚さ(mm)
15
塗装
自然塗装
表面仕上げ
サンダー仕上げ
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※無垢材のため、多少の反りや収縮が発生する場合があります。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません