曜日別特売
4S1121TE-T 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材 13299967

4S1121TE-T 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材 13299967
4S1121TE-T 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材 13299967
4S1121TE-T 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材 13299967
4S1121TE-T 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材 13299967
4S1121TE-T 吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材 13299967

吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
長さ(mm)3900
内容量1ケース(5枚)注文コード13299967品番4S1121TE-T
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

吉野杉の直径6mmくらいまでの小さな節が入った無垢フローリング。上品な仕上がりです。しっかりした踏み心地の21mm厚。自然塗装品。

用途内装用の床材長さ(mm)3900形状サネ:エンドマッチ幅(mm)110厚さ(mm)21塗装自然塗装表面仕上げサンダー仕上げ
注意
※個人宅への配送は不可です。
※エンドマッチ(四方本ザネ)加工です。
※無垢材のため、多少の反りや収縮が発生する場合があります。
※自然木のため、木目や色合いは1枚1枚異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする