とびだし人形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13300098 品番6300036464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

とびだし人形1体と支柱1本セットです。
子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」「飛び出し坊や」「飛び出し小僧」ともよばれる交通安全人形です。
オリジナル商品として販売開始から20年以上、滋賀県のみならず全国のお客様にご愛顧いただいております。
子どもの飛び出しによる交通事故をなくしたい。そんな想いで、これからも地域の安全にお役立ていただければ幸いです。

用途
子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に。
歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに。
セット内容本体・支柱・金具付き 文字内容交通安全 支柱(mm)600 材質(プレート)アルミ複合板 寸法(縦×横)(cm)60×45
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
※重しは付属しておりません。別途お買い求めください。
※片面は男の子、もう片面は女の子。リバーシブルになっています。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする