とびだし人形用注水台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13300107 品番6300036465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

とびだし人形用の固定台(サイズ:直径33cm、高さ22cm)です。
注水前の重さは800gですので、軽量で持ち運びがラクラクです。
タンクに水を入れれば16kgとなり、安定した設置が可能です。

用途とびだし人形の支柱を注水台に挿して自立して設置に。 セット内容注水台のみ 質量(kg)タンク注水時:16 寸法(cm)タンク:35×24×24
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする