コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500g) 注文コード 13300195 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!!
排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制
アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮
追従性良好
硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。
乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好
施工が簡単!!
容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。
環境にやさしい
火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好
すべり抵抗性向上
L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。

用途
排水性舗装のポンピング現象対策
アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止
コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修
コンクリートやアスファルト混合物の目地充填
寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10 可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃) 接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上 粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃) 硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※施工箇所の清掃を十分に行って下さい。(水溜まりなども除去して下さい)
※硬化剤は溶剤を含んでいますので火気に十分に注意して下さい。
※手などに付着した際には速やかに拭き取ってよく洗浄して下さい。
※使用前に製品取扱説明動画を必ず確認して下さい。
※保存は凍結・直射日光を避け、密封容器で5〜40℃の室内に置いて下さい。
※硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じる事がありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする