コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード13300229 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート
優れた止水性
クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。
短時間施工が可能
貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。
耐暑性に優れる
耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。
容易な施工
特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。

用途
アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等)
ポットホール補修材充填後の飛散防止
厚さ(mm)2〜3 寸法(mm)2.5×100×600、円錐針入度(23℃):3.0±1.0 伸び(%)300以上 引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上 強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上 危険物の類別非危険物
注意
※施工箇所の汚れ、水溜り等は事前に除去して下さい。また汚れがひどい場合には汚れを除去した後、プライマーPSを舗装面に薄く塗布して下さい。
※既にポットホールとなった場所やクラック幅が20mmを超える場合には、常温アスファルト混合物やクラックシールにて充填処理後、貼り付けて下さい。
※高温となる場所に保管すると変形する恐れがありますので高温とならない場所に保管して下さい。
※冬季で路面温度が低い場合には、路面をトーチバーナー等で軽く温めるとより接着力が増します。
※プライマーPSは溶剤を含んでおります。取り扱いには注意して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする