- コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード AOI 13300308

コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(600mL)注文コード13300308品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

施工が簡単で耐油性に優れるシーリング材!
簡単施工
専用ガンのトリガーを引く事で材料が押し出され、先端のスタティックミキサー部分で主剤・ 硬化剤を規定量で混合する事が可能な為、 計量等の必要がありません。
作業時間の短縮化
混合機械等の準備などが必要なく、 専用ガンとスタティックミキサーで混合しますので簡単に注入する事ができます。また、機械等を使用しませんので使用後の機械洗浄にかかる時間を省く事が出来ます。
必要量のみ使用可能
ポリジェットガングレードはスタティックミキサーでの混合の為、吐出したものだけが混合されます。 このため、容器内に残っている材料は後日に使用できますので材料のロスが低減できます。

用途
空港 (コンクリート目地)、滑走路、エプロン、タクシーウェイ、洗機場等
その他 (耐油性を必要とする水平目地)、ガソリンスタンド、 道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など
仕様
重量変化:±2.0h以内
弾性試験:75%以上
接着試験(非浸漬・油浸漬・水浸漬):3サイクル繰り返しで剥離等異常の無い事
耐火性試験:異常の無い事
流動性試験:異常の無い事
寸法(mm)初期針入度:0.5~2.0荷姿主剤:300ml/箇、硬化剤:300ml/箇外観表面等異常の無い事粘度(Pa・s)A・B:200以下危険等級体積変化(%)±5.0危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)3.0以内
注意
※スタティックミキサー内部の材料は硬化してしまうので、残量を使用する場合は新しいスタティックミキサーに交換して下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする