ラグマット Ponto(ポント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13300694 品番 132-85750
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

裏面にすべり防止加工を施しています。
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。

ベージュ 方式タフテッド 寸法(cm)45×240 機能防ダニ加工、遊び毛防止、アレルブロック(R)、メディカルストップ(R)、ホットカーペット・床暖房対応 材質(裏)不織布(すべり防止加工付き) パイル長(mm)10/3 パイル密度ポリエステル100% ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする