セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 防護服・保護服・特殊服
セーフラン安全用品の 足カバー/脚絆
セーフラン安全用品の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布使い捨てシューズカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13300877
品番
J2496-BL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。
異物混入防止や汚れ対策に。
すべり止め加工、底ゴムタイプ。
用途
工場、事務所など床汚れ防止
材質
PP不織布
色
ブルー
サイズ
ワンサイズ
タイプ
左右兼用
寸法(cm)
約38.5×15
底面の全長(cm)
約38
特性
滑り止め
注意
※使い捨て商品となります、洗濯して繰り返しの使用はできません。
※火気のある場所では使用しないでください。
※本製品には防水性能はございません。