セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 防護服・保護服・特殊服
セーフラン安全用品の 足カバー/脚絆
セーフラン安全用品の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布使い捨てシューズカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
13300886
品番
J2496C-BL
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。
異物混入防止や汚れ対策に。
すべり止め加工、底ゴムタイプ。
用途
工場、事務所など床汚れ防止
材質
PP不織布
色
ブルー
サイズ
ワンサイズ
タイプ
左右兼用
寸法(cm)
約38.5×15
特性
滑り止め
注意
※使い捨て商品となります、洗濯して繰り返しの使用はできません。
※火気のある場所では使用しないでください。
※本製品には防水性能はございません。