ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13300920 品番 D0073-XL
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥17,358
販売価格(税別)
15,780

1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】
パーカーのフードも取り外し可能です。
キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。
手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。

用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。 種別防寒ジャケット ブラック サイズXL 規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X 胸囲(cm)約65 混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100 袖丈(cm)約88 ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3 機能防寒 裾幅(cm)約65
注意
※ご使用のモニター環境にり商品の色が違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする