JIS41MMゴールドナットカバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 13301026 品番 500342
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!

用途外装/足廻りパーツ 材質スチール/ゴールドメッキ 形状丸型 高さ(mm)51 取付方式かぶせ式 適合ナットJIS41mm 適合車種4t/2t 入数(個)6
関連資料:(1.6MB)
注意
※型式、年式では適合確認不可ですので必ずお車のナットサイズとナット数をご自身でご確認のうえお求めください。
※車両によっては取付不可の場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする