3/22より値下げ!現場を応援

500343 JIS41MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301035 500343 JIS41MMゴールドナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 13301035

JIS41MMゴールドナットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 13301035 品番 500343
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898

クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!

用途外装/足廻りパーツ 材質スチール/ゴールドメッキ 形状丸型 高さ(mm)60 取付方式かぶせ式 適合ナットJIS41mm 適合車種大型車とそれに相当する増トン車等 入数(個)8
関連資料:(1.6MB)
注意
※型式、年式では適合確認不可ですので必ずお車のナットサイズとナット数をご自身でご確認のうえお求めください。
※車両によっては取付不可の場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする