※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301096 16 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301096 16 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機 13301096

塩ビ製タケノコニップル(グレー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13301096 品番 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。

材質PVC 形状タケノコニップル 全長(mm)100 グレー 寸法L(mm)100 呼び径16 寸法d(mm)16 山数4 寸法A(mm)7 寸法t(mm)3 外径(Φmm)22 寸法D(mm)22 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)13.6 寸法l(mm)48 呼び径(A)16 寸法l'(mm)28
関連資料:寸法図(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13301105
2025-11-29
用途:
農業 灌水チューブ
製造業

なかなか目にかからない商品です。とても重宝しました

対象商品:
13301148
2024-05-06
用途:
ブドウ畑の潅水
農・林・水産業

50mmのPVCホースを接続するのに、これ迄は40mmVP管をビニルテープで少し太くしてはめていたが、やはり本品のようなチャンとした品物だと安心して接続できました。

対象商品:
13301114
2024-04-17
用途:
VP管とホースを接続する場所に使用
西舘商会 様 (製造業)

問題なく接続出来たのが良かった。どのくらいもつのかわからない為この評価。質は悪くない。

対象商品:
13301139
2023-08-28
用途:
フラットホースと塩ビ管の接続
その他業種

フラットホースやブレードホースと塩ビ管をつなぐ手段がなかったので、重宝している。長期使用はしていないが、塩ビ管なりの強度があればよいので、問題ない。安価でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする