三宅化学
三宅化学の ペール缶用ポンプ
三宅化学の 電動式ペール缶用ポンプ
トーヨーオートポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13301760
品番
PS-N20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。
単1形乾電池2本で動く商品。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂
色
ホワイト×グレー
質量(g)
306
使用液
灯油
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×5.5×75
注意
※電池は付属していません。灯油専用。水・ガソリン・軽油・重油・シンナーなどには絶対に使用しない。