CH857-004X-MB バイムクリーン CONDOR(山崎産業) 13301805 CH857-004X-MB バイムクリーン CONDOR(山崎産業) 13301805 CH857-004X-MB バイムクリーン CONDOR(山崎産業) 13301805 CH857-004X-MB バイムクリーン CONDOR(山崎産業) 13301805

バイムクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg×2個) 注文コード 13301805 品番 CH857-004X-MB
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サビでお悩みの方に新提案!!
錆取りだけでなく、塗装下地にも有効です。
塗膜(素地)を侵すことなく、一工程で除錆と防錆が可能。
刷毛で塗るだけの簡単な工程で作業完了。
作業後の水洗い、後処理工程を省力できる

用途鋼板及び鋼管類のスケール除去、錆取り等の後に一時防錆の必要な時に。 長期防錆の場合には塗装下地にも適用できます。 材質リン酸主成分 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×250 危険物の類別非危険物
関連資料:(1.75MB)
注意
※使用時には保護衣、保護メガネ、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
※取り扱い後は手・顔などをよく洗って下さい。
※洗浄液が皮膚や目に付着した場合はすぐに15分以上洗い流し、異常がある時は医師の診断を受けてください。
※誤飲した場合は、無理に吐かせず、応急処置として、水で口をすすぎ、医師の診断を受けてください。
※廃棄処分する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に委託してください。
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

錆取り剤 防錆 被膜生成タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする