オーミケンシ
オーミケンシの 掃除用具
オーミケンシの 雑巾・クロス・ふきん
カラー雑巾アソートセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
13301884
品番
856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
使い分けに便利な3色カラーのアソートセット雑巾です。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
材質
綿100%
色
アソート(ブルー4枚、ピンク3枚、イエロー3枚)
寸法(cm)
約20×30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用後は洗ってよく乾かしてください。
※はじめのうちは毛羽落ちしますので、他のものと分けてお洗いください。
※濡れた状態で放置すると色移りの原因となりますのですぐに干してください。
※お洗濯の際は、塩素系漂白剤、蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
※飛び出したパイルは放置せずに切ってご使用ください。