オールアルミ半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)4 注文コード13302864 品番TLA-20-P 4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。

質量(kg)1.7 タイプパナソニック ケーブル長(m)4 定格電流(A)200 使用率(%)CO2:40/MAG:20 冷却方式空冷 レバーの種類ロングレバー 作業質量(kg)0.5 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13302864 TLA-20-P 4m 62223641 TLA-20-LL-P-4.5 オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 1本 29,980 税込32,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする