GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
イエロー
注文コード
13303038
品番
GD-833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業向けのセーフティーシューズ、樹脂先芯で26.0cm約290g軽量、アッパー素材はニットで通気性も良い。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
イエロー
用途
運送業、物流倉庫作業
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
材質(甲被)
ニット編みポリエステル
機能
通気性、軽量
材質(先芯)
樹脂製