薄型4STEPシェイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13303309 品番0-31435-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

発汗サウナ効果でしっかり発汗!理想のボディラインへ。
気密性を高める3層構造コルセットで体温をしっかり閉じ込め、気になるお腹まわりをサウナ状態にして発汗させます。
4段階のファスナーにはあえてボディサイズを記載することで、次のステップへの目標が目に見えて分かりモチベーション持続に役立ちます。
薄型で動きやすく家事やリラックスタイムに着用するだけでも発汗を促します。

用途エクササイズやダイエットに 材質表側・裏側:ポリエステル100%/パイピング部:ナイロン82%、ポリウレタン18%/中地:スチレン-ブタジエンゴム 質量(g)約650 タイプウエスト用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×1.5×27 適合サイズ(cm)56〜98 洗濯方法手洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする