体幹加圧エクサベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13303354 品番 0-31804-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

装着することで背筋の伸びた美姿勢をサポート。
体幹を意識させるクロスベルトを内蔵した肩甲骨まわりをサポートするベルト。腕を通すだけの簡単装着で、肩甲骨を引き寄せ姿勢をただし、体幹を感じることができます。
通気性のよいメッシュ生地を使用し、ムレにくく、アウターにも響きにくいので、トレーニング時はもちろん、普段使いもOKです。

用途エクササイズやダイエットに 材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%/本体ゴム部:ナイロン60%、ポリエステル40% サイズM アームホール(cm)アームホール約30〜40 洗濯方法洗濯機
注意
※本製品は医療機器ではありません。疾病の治療用として使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする