寝ながら美メイクブラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13303415 品番 0-24285-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

寝ている間に流れがちなバストを谷間で交差するクロスサポートで、中心へ上へとしっかり引き上げバストアップ。魅惑的な愛されバストへ。
脇高で背中のワキ肉もスッキリ。幅広ストラップ&ノンワイヤーの優しい着心地。裾はレースで見た目よく、締め付け感もなくリラックスして就寝できます。

ブラック サイズM 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×0.5×30 適応胸囲(cm)79〜87 洗濯方法洗濯機(ネット使用)
注意
※医療目的にご使用しないでください。
※着圧機能のついた製品との併用は危険ですので、おやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする