0-24325-001 シックスパックシェイプインナー ニーズ 13303440

0-24325-001 シックスパックシェイプインナー ニーズ 13303440
0-24325-001 シックスパックシェイプインナー ニーズ 13303440
0-24325-001 シックスパックシェイプインナー ニーズ 13303440
0-24325-001 シックスパックシェイプインナー ニーズ 13303440

シックスパックシェイプインナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM-L
内容量1個注文コード13303440品番0-24325-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

これ1枚で女性らしく美しいボディシルエットをメイクするシックスパックシェイプインナー。
加圧効果で引き締め&くびれサポート!腹筋・下腹を集中的にひきしめ、すっきりとしたくびれをサポート。
アンダーバストに配置した着圧部がバストを持ち上げ、バストアップ。背中を交差する着圧で、両肩を引き寄せながら背筋を伸ばし、若々しい後姿をつくります。
伸縮性のある生地でボディラインにフィット、動きやすくトレーニング時にも普段使いにもご使用いただけます。

材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズM-L適応胸囲(cm)バスト79~94洗濯方法洗濯機(パットは取りはずしてください)適応ウエスト(cm)64~77
注意
※医療目的にご使用しないでください。
※着圧機能のついた製品との併用は危険ですので、おやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする