ストレッチバックベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13303546 品番 0-31437-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

さよなら猫背。人の印象を変える美しい姿勢メイクをサポートするストレッチバックベルト。
腕を通すだけのシンプル設計ながら、2重に交差するベルトが肩甲骨を中心に引き寄せ、背筋が伸び、胸を張った美しい姿勢へサポートします。
インナー感覚で手軽に着用出来、ワンタッチテープでベルトの幅も調節可能。引っ張る力の強弱を簡単に変えることができます。
S〜Mサイズはお子様の姿勢矯正にもご使用いただけます。

材質本体(ゴム)部:ナイロン75%・ポリエステル25%、ワンタッチテープ部:合成皮革 ベージュ サイズS-M 質量(g)約37 適応寸法(cm)アームホール30〜40・肩幅30〜40 洗濯方法洗濯機(ネット使用)
注意
※商品の構造上ご使用時にワンタッチテープの凸部が引っ掛かり衣類を炒める恐れがありますので、ニットやセーターなどを着用の際はご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする