こっそり補整 くびれシェイパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13303625 品番 1-00068-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バレずにこっそりくびれシェイプ。
内側前後に配置されたクロスベルトがお腹まわり、腰回りをこっそりシェイプします。美しいボディラインをサポートするから、体のラインが気になる洋服を身に着けても軽やか。
ウエスト上部は折り返し、裾部はゴムのない無縫製なので食い込みにくく、段差ができずアウターに響きにくいのが嬉しい。

材質本体:ナイロン60%・ポリウレタン40%、裏側ベルト部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ゴムテープ部:ナイロン85%・ポリウレタン15%、すべり止め部:シリコーンゴム サイズM 適合サイズ(cm)64〜70 洗濯方法洗濯機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする