こっそり重ね着 二の腕シェイパー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13303668 品番0-24105-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

どうにかしたい二の腕のプルプルを速攻ブロック。
着用してもレイヤードスタイルに見えるTシャツの袖の裏にパワーネットを仕込んだこっそり二の腕シェイパー。たるみがちな二の腕をパワーネットで360度しっかり着圧して引き締めます。
通気性がよく2重構造でも蒸れにくい仕様です。

材質袖部:綿95%・ポリウレタン5パーセント、パワーネット部:ナイロン92%・ポリウレタン8% 質量(g)約38 洗濯方法洗濯機(アイロンはあて布必要です) 適合腕周(cm)二の腕周り20〜30まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする