0-33404-002 ドレスアップ姿勢フィットインナー ニーズ 13303686

ドレスアップ姿勢フィットインナー

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズL-LL
ブラック
内容量1個注文コード13303686品番0-33404-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

ボディライン、ドレスアップ計画。引き締めて美しい着るだけでメリハリボディをサポートするインナー。
独自のクロスシェイプ構造で背中・骨盤・下腹を引っ張りながら引き締め、着圧も部位によって弱圧・中圧・強圧とメリハリをつけることで女性らしい美しいボディラインに整えます。
ストレッチ性、通気性に優れた上品なレース調の生地を使用し、ムレにくくアウターに響きにくい仕上がりです。取り外しのできるブラパット付(お洗濯時にはパットを外してください)。

材質本体パイピング部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側ベルト部:ポリエステル90パーセント・ポリウレタン10%、胸部裏地:綿100%ブラックサイズL-LL質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×3.5×62適応胸囲(cm)86~101洗濯方法洗濯機(ネット使用)適応ウエスト(cm)69~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 日常生活
サービス業

身長155で平均体重なので、バストサイズも確認してMサイズにしましたが、着用して1時間後胸に違和感あり。インナーのカップが上にずり上がり自分の胸が置き去りに! 何度戻しても、腕を動かすとすぐ上がってしまい、あきらめて、着替えました。このインナーが合うサイズの大人はいるのでしょうか?
一枚は着てしまいましたので残りの物は返品しました。びっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする