ドレスアップ姿勢フィットインナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM-L ベージュ 注文コード13303704 品番0-33404-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ボディライン、ドレスアップ計画。引き締めて美しい着るだけでメリハリボディをサポートするインナー。
独自のクロスシェイプ構造で背中・骨盤・下腹を引っ張りながら引き締め、着圧も部位によって弱圧・中圧・強圧とメリハリをつけることで女性らしい美しいボディラインに整えます。
ストレッチ性、通気性に優れた上品なレース調の生地を使用し、ムレにくくアウターに響きにくい仕上がりです。取り外しのできるブラパット付(お洗濯時にはパットを外してください)。

材質本体パイピング部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側ベルト部:ポリエステル90パーセント・ポリウレタン10%、胸部裏地:綿100% ベージュ サイズM-L 質量(g)107 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×3.5×60 適応胸囲(cm)79〜94 洗濯方法洗濯機(ネット使用) 適応ウエスト(cm)64〜77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
日常生活
サービス業

身長155で平均体重なので、バストサイズも確認してMサイズにしましたが、着用して1時間後胸に違和感あり。インナーのカップが上にずり上がり自分の胸が置き去りに! 何度戻しても、腕を動かすとすぐ上がってしまい、あきらめて、着替えました。このインナーが合うサイズの大人はいるのでしょうか?
一枚は着てしまいましたので残りの物は返品しました。びっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする