AC18DA (NN) 18V コードレスコーキングガン HiKOKI(旧:日立工機) 13303905 AC18DA (NN) 18V コードレスコーキングガン HiKOKI(旧:日立工機) 13303905 AC18DA (NN) 18V コードレスコーキングガン HiKOKI(旧:日立工機) 13303905

18V コードレスコーキングガン

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13303905 品番AC18DA (NN)
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コードレスで作業はかどる!
押し出しスムーズ
冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適
逆さ置き可能
ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載
後ダレ防止機構搭載
別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品フック、保護メガネ ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL) 寸法(mm)機体:482×299×82 質量(kg)2.7(BSL36A18装着時) 容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応) 電圧(V)18 使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ) 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51 押出力(N)3000 押出速度(mm/秒)0〜14
関連資料:(0.79MB)
注意
※電池・充電器は付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
シーリング工事
高木シーリング防水 様 (建設業・工事業)

重い 材料が設置しにくい
セットに時間かかるので材料が硬化してしまう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする