HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式ハンマードリル
36V コードレスロータリハンマドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
バッテリー容量(Ah)
36V-2.5/18V-5.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
NORMAL:0〜950、LOW:0〜700(気温20℃満充電時)
全負荷打撃数(min
-1
)
NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時)
注文コード
13303975
品番
DH3628DA (2XPZ)
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー容量・無負荷回転数・全負荷打撃数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)
3.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
NORMAL:0〜950、LOW:0〜700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
358×233×91(BSL36A18X装着時)
バッテリー容量(Ah)
36V-2.5/18V-5.0
バッテリー電圧(V)
36
全負荷打撃数(min
-1
)
NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時)
充電時間(分)
約19(実用充電)/約25(満充電)
シャンク形状
SDSプラス
適合バッテリー
マルチボルトバッテリー
関連資料:
メーカーカタログ(1.49MB)
注意
※DH3628DA (NN) は電池・充電器を付属しておりません
商品説明動画
参考になった