DH3628DB (2WPZ) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ) 13304018 DH3628DB (2WPZ) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ) 13304018 DH3628DB (2WPZ) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ) 13304018 DH3628DB (2WPZ) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ) 13304018 DH3628DB (2WPZ) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ) 13304018 DH3628DB (2WPZ) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ) 13304018

36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)36V-4.0 / 18V-8.0 注文コード13304018 品番DH3628DB (2WPZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥142,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はバッテリー容量など2種類から選べます 他の種類を見る

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)5.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0〜950、LOW:0〜700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜28(集じんシステム非装着時)/4.3〜20(集じんシステム装着時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)36V-4.0 / 18V-8.0 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時) 充電時間(分)実用充電約30 満充電約40 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25〜50(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時) 商品タイプ本体+バッテリ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする