36V コードレスディスクグラインダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルトバッテリー(BSL36A18X)×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、電池カバー、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、ケース 注文コード13304027 品番G3610DC (2XPZ)
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は付属品・回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルトバッテリー(BSL36A18X)×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、電池カバー、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、ケース 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し) アグレッシブグリーン 最大出力(W)1500 モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)握り部:46〜56 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ(最大)6 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー電圧(V)36 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) スイッチ種類横スライドスイッチ
注意
※G3610DC (NN)は電池・充電器を付属しておりません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13304027
2023-08-30
用途:
コンクリートの開口.金属板の開口工事
いなば電器 様

bat.が共有なので他の工具と共に現場で重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする