EARTH MAN
EARTH MANの バッテリー・充電器
EARTH MANの 充電器
10.8V専用充電アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304438
品番
BC-108LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.7
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC13.5
対応機種
DDR-108LiA・IDR-108LiA
充電時間(分)
約90