EARTH MAN
EARTH MANの バッテリー・充電器
EARTH MANの バッテリー
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304456
品番
BP-180LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
継ぎ足し充電OK
USB出力付バッテリーパック
充電残量機能付
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
用途
18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー
出力電圧(V)
USB:DC5
出力電流(A)
USB:1
電池
リチウムイオン電池
アズワン品番
64-4076-84