EARTH MAN
EARTH MANの バッテリー・充電器
EARTH MANの 充電器
18V専用充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304465
品番
BC-180LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
継ぎ足し充電OK
用途
18V専用充電器
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
75
出力電圧(V)
DC18
充電時間(分)
約90
アズワン品番
64-4076-85