EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 研削
EARTH MANの ディスクグラインダー
ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304474
品番
DGR-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途
金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
電流(A)
5.3
質量(kg)
約1.6(付属品除く)
コード長さ(m)
約2.3
砥石径(Φmm)
100
付属品
鉄工用オフセット砥石
粒度
36
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
500
回転数(min
-1
[r.p.m])
約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
定格時間(分)
30