EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 集塵/ブロワ
EARTH MANの ブロワ
乾湿両用バキューム&ブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304587
品番
VCM-30STA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途
ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
質量(kg)
約4.8
コード長さ(m)
約4
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
10.3
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約330×345×660
吸込仕事率(W)
約140
集塵容量(L)
(乾式)約25
最大風量(m
3
/min)
約1.8
定格時間(分)
30
運転音(dB)
約83/m
吸水量(L)
(湿式)最大約17
真空度(kPa)
最大:約13