COTEK(コーテック)
COTEK(コーテック)の 電源(制御機器)
COTEK(コーテック)の 変圧・変換
COTEK(コーテック)の スイッチング電源
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13304858
品番
AE-1500-15
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
入力電圧ユニバーサル設計
出力電圧出力電流設定可能(0%〜105%)
規格
EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11
MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)
質量(kg)
2.6
耐電圧
I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)
定格電流(A)
100
出力電圧(V)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127.0×63.5×280
冷却方式
負荷温度連動ファン
絶縁抵抗(MΩ)
I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc
定格出力電力(W)
1500
温度係数
±0.02%/℃(0〜50℃)
保存温度範囲(℃)
-40〜85
安全規格
UL 62368-1、EN 62368-1
EMC規格
EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3
突入電流(A)
(平均値)30/115Vac、45/230Vac
耐振動
10〜500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64
リップルノイズ(mVp-p)
(最大値)150
保護
過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー
出力電圧可変範囲(%)
±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)
効率
(平均値) 90%
高調波電流規制
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
入力電圧範囲(V)
AC90〜264、DC127〜370
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
20〜90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
-25〜60
保存湿度範囲(%RH)
10〜95(結露なきこと)
注意
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。