付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む)外径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型