アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの オプション トランシーバー
アルインコの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
モノラルミニプラグ付きイヤホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13305147
品番
EME-6
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)
0.1 (最大0.2)
電線長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
32v@1.6kHz 0.2V
動作温度範囲(℃)
-25〜+50
イヤホン形状
インナーイヤー型
注意
※Φ2.5mmプラグのDJ-X2やDJ-X7など対応しない機種があります。ご注意ください。