THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 美容家電
THANKO(サンコー)[電子機器]の ヘアケア
THANKO(サンコー)[電子機器]の ドライヤー
頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13305479
品番
TKHCHADR
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途
暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
セット内容
本体、日本語説明書
質量(g)
776
定格電圧(V)
AC 100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×285×110
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1130
温風温度(℃)
HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度)
風量(m/min)
HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値)
ケーブル長(cm)
180
音量(dB)
HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。