※着用例

- 手袋 防水防寒 モノタロウ 13305637 - 手袋 防水防寒 モノタロウ 13305637 - 手袋 防水防寒 モノタロウ 13305637 - 手袋 防水防寒 モノタロウ 13305637 - 手袋 防水防寒 モノタロウ 13305637

手袋 防水防寒

(19件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13305637 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。

用途防寒作業全般 材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル ブルー サイズL 入数(双)1 機能タッチパネル可(人差し指のみ) 全長(cm)約25.5 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約12.0 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※電気に対しては絶縁性ではありませんのでご注意ください。
※高温多湿の場所は避け火の気のないところで保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13305628
2026-02-06
用途:
雪かき用
株式會社豊和 様 (建設業・工事業)

暖かいし滑らないし雪かきには重宝しました。
少し大きめなのでSサイズもあればいいなーと思いました。

1人が参考にしています
2026-01-21
用途:
除雪作業

これまでスキー用手袋で除雪作業をしていたが、1シーズンで表皮が破れ浸水するので、こちらに代えた。
力を入れやすく、除雪機操作もしやすい。
耐久性はこれから。

対象商品:
13305637
2026-03-10
用途:
機器交換作業
エスジーシー 様 (運輸・通信業)

防水、防寒は問題ありません。サイズ感も問題ないです。

2026-01-21
用途:
Mサイズなのに・・・
農・林・水産業

使っているといいけども、汗ばんでくると入らなくなる。
また、手袋の入り口が拡がらないことも加わり、使えない

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-01-24
用途:
除雪作業

今シーズンは雪が多く
それまでの手袋はだめになってしまいました
モノタロウで 防水防寒もあることを知り
早速購入しました
ある程度の厚みもあり
滑り止めもしっかりしていて 満足しています
サイズもちょうどでした

対象商品:
13305628
2024-12-08
用途:
自転車通勤

早朝の自転車通勤にて使用。結構ゴワゴワですが寒さは防げます。作業には不向きだと思う。サイズは普段からMサイズのグローブ使用してますがちょうどいいです。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
スクーターで近場の走行に
近藤マリンサービス 様

ゴワゴワで指先を使う作業は無理ですが、スクーターのブレーキレバー位なら なんとか操作出来るので 寒さ対策には満足です。
3Mのラベルは邪魔なので切り落としました。

2024-12-07
用途:
冷凍庫作業
小野食品株式会社 様 (製造業)

温かく保温性があり、指先が冷たくならないので良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする